住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
フォレストグリーン
注文コード
51291494
品番
9-424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
キレイな色の小物で差をつける、洗練のトータルコーディネート。
色
フォレストグリーン
サイズ
フリー
幅(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
63
機能
撥水加工、グリーン購入法適応
素材
ウエザー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用