スタンドパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード51291715 品番#30 14-18
在庫数量:残り26点
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

舟底タイプの底ガゼット付き透明OPP袋です。底を開けて商品を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。手抜きタイプで持ち運びも便利です。ミニトマトなど小物の青果物などに。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚

材質OPP 幅(mm)140 厚さ(mm)0.03 クリア 高さ(mm)180、穴から下:130 種類手抜き マチ(mm)底:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
しっかりした質感
農・林・水産業

初夏を迎え、ミニトマトが鈴なりになったきたので、
仲間に配るために購入しました。
大粒で15個程度入りますので、容量もちょうどよく
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする