スタンドパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード51291740 品番#30 16-25
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

舟底タイプの底ガゼット付き透明OPP袋です。底を開けて商品を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。手抜きタイプで持ち運びも便利です。キウイなど小物の青果物などに。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚

材質OPP 幅(mm)160 厚さ(mm)0.03 クリア 高さ(mm)250、穴から下:200 種類手抜き マチ(mm)底:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする