HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ポリ袋・ジッパー付き袋
HEIKOの ストックバッグ
ドリンクパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
タイプ
穴有り
注文コード
51291767
品番
6657205
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NY15/LLDPE60
幅(mm)
120
容量(mL)
約350
高さ(mm)
230(+ガゼット部80)
タイプ
穴有り
規格
12-23