スウィートパック 合掌ガゼット M-G

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 51291776 品番 M-G 5.2+3.8×15
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

マチ(mm)38 質量(g/枚)1.79 メーカー商品コード006729502 仕様ヒートシール可 材質バリアマットOP25/LL40 幅(mm)52 厚さ(mm)0.065 高さ(mm)150 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 全幅(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-05
用途:
パウンドケーキの梱包
製造業

ノーマルなパウンドケーキ型にピッタリでとても使いやすいです。シーラーもしっかり留まってくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする