M-G 6.5+3.5×18 スウィートパック 合掌ガゼット M-G HEIKO 51291785

M-G 6.5+3.5×18 スウィートパック 合掌ガゼット M-G HEIKO 51291785
M-G 6.5+3.5×18 スウィートパック 合掌ガゼット M-G HEIKO 51291785
M-G 6.5+3.5×18 スウィートパック 合掌ガゼット M-G HEIKO 51291785

スウィートパック 合掌ガゼット M-G

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)65
高さ(mm)180
厚さ(mm)0.065
マチ(mm)35
内容量1パック(100枚)注文コード51291785品番M-G 6.5+3.5×18
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

マチ(mm)35質量(g/枚)2.36メーカー商品コード006729503仕様ヒートシール可材質バリアマットOP25/LL40幅(mm)65厚さ(mm)0.065高さ(mm)180タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可全幅(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-05
用途: パウンドケーキの梱包
製造業

ノーマルなパウンドケーキ型にピッタリでとても使いやすいです。シーラーもしっかり留まってくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする