スウィートパック カマスMB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 51291819 品番 カマスMB 13×16
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール可 材質バリアマットOP25/LL30 幅(mm)130 厚さ(mm)0.055 高さ(mm)160 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 有効幅(mm)約120 質量(g/枚)2.09 メーカー商品コード006729672

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする