住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 前掛け
大前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51291984
品番
9-642
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタイルに合わせて選べる、風格漂う前掛け。
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
素材
カツラギ
前中心丈(cm)
66(ヒモ幅部分含む)