住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 前掛け
特大前掛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51291993
品番
9-643
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタイルに合わせて選べる、風格漂う前掛け。
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
素材
カツラギ
前中心丈(cm)
82(ヒモ幅部分含む)