住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51292002
品番
9-644
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しっかりした厚手で、柔らかな肌ざわりが魅力のカツラギ素材。
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
素材
カツラギ
前中心丈(cm)
88