住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 前掛け
刺子前掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51292018
品番
9-651
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スタイルに合わせて選べる、風格漂う前掛け。
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
寸法(cm)
(前当丈)11
素材
カツラギ
前中心丈(cm)
41(ヒモ幅部分含む)