住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51292027
品番
9-1281
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
腰紐が隠れ、ウエストまわりをスッキリ見せる機能派エプロン。
色
白
サイズ
フリー
仕様
ウエスト部分に結び目を隠す仕様。スッキリとした見た目で作業時のひっかかりを軽減。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ツイル
前中心丈(cm)
80(ヒモ幅部分含む)