住商モンブラン
住商モンブランの 服飾小物
住商モンブランの ネクタイ・スカーフ
四角巾
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51292097
品番
9-661
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
サイズ(cm)
80×80
混率(%)
綿100%
素材
ブロード