住商モンブラン
住商モンブランの 服飾小物
住商モンブランの ネクタイ・スカーフ
四角巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
51292115
品番
9-663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
サイズ
フリー
サイズ(cm)
80×80
混率(%)
綿100%
素材
ブロード