レジ袋 再生原料ハンドハイパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 51292144 品番 M
販売期限:2026年02月27日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

再生原料40%、炭カル5%を配合し、バージン原料を45%も削減した環境にやさしいレジ袋です。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本20号/西日本35号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
容量の目安:トイレットペーパー4ロール×1パック

材質HDPE+再生原料40%+炭カル5% 乳白原反 幅(mm)215/全体340 厚さ(mm)0.012 乳白色 高さ(mm)430 マチ(mm)125 再生材使用率(%)40 無料配布可否 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする