HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
レジ袋 ハンドハイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
SS
注文コード
51292169
品番
アニマルズ OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
可愛い動物柄のレジ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。
入数:100枚
片面印刷
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
材質
HDPE 着色原反
幅(mm)
150/全体230
厚さ(mm)
0.012
サイズ
SS
高さ(mm)
270
マチ(mm)
80
無料配布可否
可