HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
レジ袋 ハンドハイパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
M
注文コード
51292187
品番
アニマルズ OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
可愛い動物柄のレジ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。
入数:100枚
片面印刷
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
材質
HDPE 着色原反
幅(mm)
240/全体370
厚さ(mm)
0.016
サイズ
M
高さ(mm)
450
マチ(mm)
130
無料配布可否
可