住商モンブラン
住商モンブランの 服飾小物
住商モンブランの ネクタイ・スカーフ
ループ付スカーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51292212
品番
9-683
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工、グリーン購入法適応
素材
ウエザー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合