住商モンブラン
住商モンブランの 服飾小物
住商モンブランの ネクタイ・スカーフ
ループ付スカーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
51292228
品番
9-684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工、グリーン購入法適応
素材
ウエザー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合