曜日別特売
ワンダーサーカス B 手抜きポリ袋 ハンディバッグ HEIKO 51292257

ワンダーサーカス B 手抜きポリ袋 ハンディバッグ HEIKO 51292257
ワンダーサーカス B 手抜きポリ袋 ハンディバッグ HEIKO 51292257
ワンダーサーカス B 手抜きポリ袋 ハンディバッグ HEIKO 51292257

手抜きポリ袋 ハンディバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)マチ(mm)底:80サイズ3S注文コード51292257品番ワンダーサーカス B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

可愛い動物柄の手抜きポリ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。
穴から下の高さは多少前後する場合があります。
入数:100枚
両面印刷
表面エンボス加工あり

材質HDPE 着色原反幅(mm)200厚さ(mm)0.03クリアサイズ3S高さ(mm)300、穴から下:230種類手抜きマチ(mm)底:80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51292230
2024-05-01
用途: プレゼント包装
草花幼稚園教育・研究機関

ビニール素材がしっかりしていて、大きさもちょうどよかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする