手抜きポリ袋 ハンディバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) マチ(mm)底:100 サイズS 注文コード51292275 品番ワンダーサーカス B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はマチ・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

可愛い動物柄の手抜きポリ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。
穴から下の高さは多少前後する場合があります。
入数:100枚
両面印刷
表面エンボス加工あり

材質HDPE 着色原反 幅(mm)295 厚さ(mm)0.03 クリア サイズS 高さ(mm)400、穴から下:330 種類手抜き マチ(mm)底:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51292230
2024-05-01
用途:
プレゼント包装
草花幼稚園 様 (教育・研究機関)

ビニール素材がしっかりしていて、大きさもちょうどよかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする