パンフレットバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 51292284 品番 B5 クリア
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です。

材質CPP 厚さ(mm)0.05 幅(mm)200 高さ(mm)340 クリア 種類手抜き袋 入数(枚)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23381934
2023-12-15
用途:
配る贈り物用に
飲食業

見かけより しっかりしています。
これくらい透明だと気持ちいい。

対象商品:
23381934
2023-11-10
用途:
贈答品を入れる

丈夫でクリアで中の品物もよく見えるので気に入っています

対象商品:
23381934
2022-10-27
用途:
カタログ入れ
卸売・小売業

厚みもあり、破れにくく、しっかりした袋でした。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
23381934
2016-09-29
用途:
パンフレット、サンプル配布用
製造業

商品画像が無かったので、届くまで不安でした。
型番で調べた通りの商品で安心しました。
しっかりしていて、破れません。

対象商品:
23381934
2016-11-16
用途:
パンフレット作り
株式会社吉田養真堂 様 (製造業)

写真がないので、届くまで不安でしたが、欲しかったものが届きました。
硬い紙の角が底に当たると破けますので、そっと扱う必要があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする