住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 作業帽
ハンティングキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51292526
品番
9-1341
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
仕様
ベルトスライドイン仕様
混率(%)
綿60%、ポリエステル40%
適合サイズ(cm)
54〜60
素材
デニム