住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 作業帽
ハンティングキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51292544
品番
9-897
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
仕様
レールアジャスター付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
適合サイズ(cm)
56〜62
素材
ツイル