※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m(本体のみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51292580 品番GZS-10MB
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみ
チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ
両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK
明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力
LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン
最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯
蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)
最小折り曲げ半径:約40mm
断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能
AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)
収納用リール、専用バッグ付属
*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります

用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能 付属品収納リール、収納バッグ 質量(g)1505 電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000 防塵防水性能IP65 光束(Lm)最大9000 明るさ(Lm)9000
関連資料:(0.16MB)
注意
※使用時は必ず収納リールより外してください。一か所に過度に巻き付けた状態で使用すると発火の危険性があります。
※連結は50m(5台分)までとなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする