寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170
光源LED 0.5W×12個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh
充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2〜3日、冬期は約5〜6日間、USB充電約4時間
明るさ(Lm)約600
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
質量(g)約480
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED