住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 作業帽
キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51292648
品番
9-1105
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
仕様
後ろマジックテープ調節式
混率(%)
綿100%
適合サイズ(cm)
56〜62
素材
カツラギ