住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 作業帽
キャップたれ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51292666
品番
9-1111
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
フリー
仕様
後ろマジックテープ調節式
材質
ウエザー(PETボトル再生繊維)
質量(g)
77
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工
頭囲(cm)
56〜62
グリーン購入法
適合
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった