住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51292772
品番
9-1336
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
紺ストライプ
サイズ
フリー
仕様
ベルトスライドイン仕様
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
適合サイズ(cm)
56〜62
素材
紺ストライプ