住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 三角巾・バンダナ
バンダナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51292788
品番
9-295
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
フリー
仕様
バンダナはヒモの結び方によって、三角巾風、バンダナ風と2通りの着用ができます。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
タッサー