住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 和帽子
天メッシュ和帽子
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51293034
品番
9-701
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
素材
タッサー:ポリエステル65%、綿35%
メッシュ:ポリエステル65%、綿35%
色
白
サイズ
LL
サイズ(cm)
62
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)
高さ(cm)
8.5