住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 和帽子
GI帽 エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51293436
品番
9-815
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
サイズ(cm)
56
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
高さ(cm)
13
素材
タッサー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018