住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 和帽子
GI帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51293463
品番
9-871
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
M
サイズ(cm)
56
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
高さ(cm)
14.5
素材
タッサー