PORISH いっぱい干せる伸縮自在多機能物干し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 51293465 品番 PS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
付属品キャスター×4個(ストッパー付き)、竿×3本 材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)(約)6 ホワイト 耐荷重(kg)(約)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80〜140×62×105〜175 干す量最大でシャツ類が38枚、フェイスタオル5枚 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9×62×105
注意
※室内専用です。屋外では使用しないで下さい。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする