住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの コック帽
チーフコック帽(30cm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51293506
品番
9-631
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
58
混率(%)
綿100%
高さ(cm)
30
素材
シーティング