住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの コック帽
コックベレー帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51293664
品番
9-893
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
濃紺
サイズ
フリー
仕様
後ろゴム調節式
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
適合サイズ(cm)
54〜65
素材
千鳥格子 白×濃紺