TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 日用雑貨
TENMA(天馬)の 圧縮袋・収納袋
Fits ファブリック せいとんボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
51293745
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン不織布 芯材/紙
色
グレー
質量(g)
300
シリーズ
Fits
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×33×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大/23.4×32.4×10.0
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません