曜日別特売
CV7511-1 チノパンツ 男女兼用 住商モンブラン 51294093

チノパンツ 男女兼用

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)111~119(上がり寸115~123)
サイズ6L
内容量1本注文コード51294093品番CV7511-1
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

すっきり細身なのに動きやすいチノパン。どんなトップスにも合わせやすい、ベーシックカラー。

チャコールグレーサイズ6Lウエスト(cm)111~119(上がり寸115~123)股下(cm)78仕様肌ざわり、やわらか。ストレッチで動きやすい。シャツが出にくい。ストレッチ、スッキリシルエット種別チノパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電素材股上(cm)30ヒップ(cm)137生地交織チノクロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51294258
2022-05-06
用途: 仕事でも普段でも使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

脱ジーンズを進めている私にとってチノパンは仕事でも普段使いでも万能なズボンだと思っています。
 この商品の気になる処はゴミ、ホコリが付きやすい処ですがこまめにブラシやコロコロでゴミ、ホコリを取って履いています。

対象商品 : 51294136
2019-11-15
用途: 普段着
その他業種

やや厚手でこれからにちょうど良いと思います。
黒が欲しかったのですが色が無いようですので揃えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする