73283【ワケあり】 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 51294357 73283【ワケあり】 コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera 51294357

コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)177 注文コード51294357 品番73283【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9904,190
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ラチェット機構あり 全長(mm)177 対辺寸法(inch)1/2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番438-1491 厚さ(mm)(スパナ)7.0、(めがね)8.6 質量(g)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576155
2019-08-08
用途:
機械メンテナンス
株式会社日野ヒューテック 様 (サービス業)

ラッチェット部のギアの感じはすごくいい。
スパナ部分が裏表妙なつくりになっていて少しめんどくさい。
全体的に重さ、質感いいですね。高いだけはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする