マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用スタッフ
アルゴーST
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51294436
品番
ALM-55【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,900
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
全長(m)
5
段数
5
全縮(mm)
1350
付属品
水準器(SB-60)、ケース付き
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
3.8