コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
注文コード
51294786
品番
PBTK-40-N【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。