住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 和風パンツ
イージーパンツ男女兼用 裾ゴム入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295204
品番
7-881
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
L
ウエスト(cm)
76〜84
股下(cm)
76
仕様
両脇ポケット付、イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制電素材
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
116
対象
男女兼用
素材
ストレッチツイル