※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1巻(100m)芯数(C)2心導体径(mm)1.6注文コード51295267品番EM-EEF/F2芯×1.6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
屋内電力配線用ケーブル
環境配慮型エコ電線
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。