曜日別特売
EM-EEF/F Gライン3芯×2.0mm(黒白緑) 汎用ケーブル カワイ電線 51295319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(100m)芯数(C)3心導体径(mm)2注文コード51295319品番EM-EEF/F Gライン3芯×2.0mm(黒白緑)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

屋内電力配線用ケーブル
環境配慮型エコ電線
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。質量(kg)17.0/条適合規格JIS C 3605許容電流(A)(周囲温度40℃)26 ※緑色線心をアースに使用した場合は31Aになります。芯数(C)3心絶縁体黒・白・緑標準長さ(m)100/条シース色灰色導体径(mm)2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)短径6.6×長径14.0
注意
※EM電線・ケーブルの被膜材にはハロゲンフリーの難燃材を配合しているため強くこすると表面が白くなることがありますが、表面だけの現象で性能には影響はありません。できるだけていねいに扱ってください。
※EM EEF/Fの絶縁体は耐紫外線性を有していますので、絶縁体のテープ等による遮光処理は必要ありません。但し、屋外布設における直射日光は除きます。
※VVFに比べて多少固くなりますが、屈曲半径は同等です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする