住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
パンツ 男女兼用 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295335
品番
GS7861-1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
S
ウエスト(cm)
64〜72
股下(cm)
85
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
107
生地
制電ギャバ