日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51295495
品番
PNX51TA-GA2P30AF30
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途
アイセーバー用分岐ブレーカ
極数
2P1E
外形寸法(mm)
(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電流(A)
30
端子構造
(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
接続可能電線(mm
2
)
2.6専用
定格電圧 AC V
100
注意
※モデルチェンジ品 (端子構造 負荷側速結端子に変更)