住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
イージーパンツ 男女兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295518
品番
7-763
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シルエットで選べるはき心地ゆったりイージーパンツ。
色
黒
サイズ
M
ウエスト(cm)
70〜80
股下(cm)
90
仕様
両脇ポケット付、イージーパンツ
種別
イージーパンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
110
対象
男女兼用
生地
シルキーソフト