※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51295565
品番
PNX51TA2P15A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途
アイセーバー用分岐ブレーカ
極数
2E1E
外形寸法(mm)
(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電流(A)
15
端子構造
(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
接続可能電線(mm
2
)
1.6 2.0
定格電圧 AC V
100
注意
※モデルチェンジ品 (端子構造 負荷側速結端子に変更)