住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
イージーパンツ 男女兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295572
品番
7-777
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
シルエットで選べるはき心地ゆったりイージーパンツ。
色
黒
サイズ
LL
ウエスト(cm)
78〜84
股下(cm)
80
仕様
両脇ポケット付、イージーパンツ
種別
イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
132
対象
男女兼用
生地
制電ギャバ