※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 注文コード51295669 品番PGX52TA2P30AF15
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電流など6種類から選べます 他の種類を見る

プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ

用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P2E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電流(A)30 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 接続可能電線(mm2)2.0専用 定格電圧 AC V100/200
注意
※モデルチェンジ品 (端子構造 負荷側速結端子に変更)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする